Eriks

Stelschroef Platte punt DIN 551 M5x10 Staal 14H

  • ERIKS:23690487
  • Fabrikant:4043952091418
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,10/ stukexcl. btw

€ 0,12incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 551
Draadmaat (M..)
5
Lengte
10 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
14H (staal)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Aandraaivoorziening
Gleufschroef
Type
Klemschroef
Draadsoort
Metrisch
Uitvoering
Platte punt
DIN-norm
551
ISO-norm
4766