Eriks

Stelschroef met binnenzeskant en vlak uiteinde DIN 913 roestvaststaal (RVS) A4 M4x6

  • ERIKS:23270118
  • Fabrikant:8715492337788
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,04/ stukexcl. btw

€ 0,04incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 913
Draadmaat (M..)
4
Lengte
6 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Type
Klemschroef
Draadsoort
Metrisch
Uitvoering
Platte punt
DIN-norm
913
ISO-norm
4026