€ 0,29/ stukexcl. btw
€ 0,35incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 914 |
Draadmaat (M..) | 8 |
Lengte | 35 mm |
Materiaal | Koolstofstaal |
Kwaliteitsklasse | 45H (staal) |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Aandraaivoorziening | Binnenzeskant |
Type | Klemschroef |
Draadsoort | Metrisch |
Uitvoering | Kegelpunt |
DIN-norm | 914 |
ISO-norm | 4027 |