Eriks

Stelschroef Kegelpunt DIN 914 staal 45H M8x30

  • ERIKS:23696085
  • Fabrikant:4051427281189
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,37/ stukexcl. btw

€ 0,45incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 914
Draadmaat (M..)
8
Lengte
30 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
45H (staal)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Type
Klemschroef
Draadsoort
Metrisch
Uitvoering
Kegelpunt
DIN-norm
914
ISO-norm
4027