€ 0,03/ stukexcl. btw
€ 0,04incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 914 |
Draadmaat (M..) | 6 |
Lengte | 6 mm |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |
Aandraaivoorziening | Binnenzeskant |
Type | Klemschroef |
Draadsoort | Metrisch |
Uitvoering | Kegelpunt |
DIN-norm | 914 |
ISO-norm | 4027 |