Eriks

Stelschroef HDPE M8x30mm

  • ERIKS:12730887
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stelschroef PE ten behoeve van verstelbare insteekdoppen.
Opslaan in lijst

€ 1,57/ stukexcl. btw

€ 1,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Draadmaat (M..)
8
Lengte
30 mm
Materiaal
HDPE
Kwaliteitsklasse
Polyethyleen, hard
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Diameter voet
20 mm
Voethoogte
11.5 mm