Eriks

Stelschroef HDPE M10x50mm

  • ERIKS:12730892
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stelschroef PE ten behoeve van verstelbare insteekdoppen.
Opslaan in lijst

€ 2,42/ stukexcl. btw

€ 2,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Draadmaat (M..)
10
Lengte
50 mm
Materiaal
HDPE
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Polyethyleen, hard
Diameter voet
25 mm
Voethoogte
11.5 mm