€ 0,07/ stukexcl. btw
€ 0,08incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 916 |
Draadmaat (M..) | 4 |
Lengte | 12 mm |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Aandraaivoorziening | Binnenzeskant |
Draadsoort | Metrisch |
Uitvoering | Kratereind |
DIN-norm | 916 |
ISO-norm | 4029 |
Type schroefdraad | Metrisch |
Spoed schroefdraad | 7 mm |
Sleutelwijdte | 2 mm |