€ 0,19/ stukexcl. btw
€ 0,22incl. btw
Verkocht per: 500Min. order: 500
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 916 |
Draadmaat (M..) | 2 |
Lengte | 4 mm |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |
Aandraaivoorziening | Binnenzeskant |
Draadsoort | Metrisch |
Uitvoering | Kratereind |
DIN-norm | 916 |
ISO-norm | 4029 |
Type schroefdraad | Metrisch |
Spoed schroefdraad | 4 mm |
Sleutelwijdte | 9 mm |