Eriks

Stelschroef DIN 916 Roestvaststaal A2 M12 x30mm

  • ERIKS:14283267
  • Fabrikant:8716024195777
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,28/ stukexcl. btw

€ 1,54incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 916
Draadmaat (M..)
12
Lengte
30 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Draadsoort
Metrisch
Uitvoering
Kratereind
DIN-norm
916
ISO-norm
4029
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad
175 mm
Sleutelwijdte
6 mm