Eriks

Stelschroef DIN 916 Roestvaststaal A2 M10 x20mm

  • ERIKS:14274314
  • Fabrikant:8716024028259
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,56/ stukexcl. btw

€ 0,68incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 916
Draadmaat (M..)
10
Lengte
20 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Draadsoort
Metrisch
Uitvoering
Kratereind
DIN-norm
916
ISO-norm
4029
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad
15 mm
Sleutelwijdte
5 mm