€ 0,34/ stukexcl. btw
€ 0,42incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 916 |
Draadmaat (M..) | 8 |
Lengte | 40 mm |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Kwaliteitsklasse | 45H (staal) |
Aandraaivoorziening | Binnenzeskant |
Draadsoort | Metrisch |
Uitvoering | Kratereind |
DIN-norm | 916 |
ISO-norm | 4029 |
Type schroefdraad | Metrisch |
Spoed schroefdraad | 125 mm |
Sleutelwijdte | 4 mm |