Eriks

Stelschroef DIN 916 45H (staal) M8 x35mm

  • ERIKS:14270682
  • Fabrikant:8716024152473
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,44/ stukexcl. btw

€ 0,54incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 916
Draadmaat (M..)
8
Lengte
35 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
45H (staal)
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Draadsoort
Metrisch
Uitvoering
Kratereind
DIN-norm
916
ISO-norm
4029
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad
125 mm
Sleutelwijdte
4 mm