Eriks

Stelschroef DIN 916 45H (staal) M5 x30mm

  • ERIKS:14270676
  • Fabrikant:8716024152145
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,32/ stukexcl. btw

€ 0,38incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 916
Draadmaat (M..)
5
Lengte
30 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
45H (staal)
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Draadsoort
Metrisch
Uitvoering
Kratereind
DIN-norm
916
ISO-norm
4029
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad
8 mm
Sleutelwijdte
25 mm