€ 0,15/ stukexcl. btw
€ 0,18incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 916 |
Draadmaat (M..) | 3 |
Lengte | 16 mm |
Materiaal | Koolstofstaal |
Kwaliteitsklasse | 45H (staal) |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Aandraaivoorziening | Binnenzeskant |
Draadsoort | Metrisch |
Uitvoering | Kratereind |
DIN-norm | 916 |
ISO-norm | 4029 |
Type schroefdraad | Metrisch |
Spoed schroefdraad | 5 mm |
Sleutelwijdte | 15 mm |