Eriks

Stelschroef DIN 916 45H (staal) M3 x10mm

  • ERIKS:14270600
  • Fabrikant:8716024153258
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,04/ stukexcl. btw

€ 0,05incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 916
Draadmaat (M..)
3
Lengte
10 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
45H (staal)
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Draadsoort
Metrisch
Uitvoering
Kratereind
DIN-norm
916
ISO-norm
4029
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad
5 mm
Sleutelwijdte
15 mm