Eriks

Stelschroef DIN 916 45H (staal) M20 x40mm

  • ERIKS:14270662
  • Fabrikant:8716024155054
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,16/ stukexcl. btw

€ 2,62incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 916
Draadmaat (M..)
20
Lengte
40 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
45H (staal)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Draadsoort
Metrisch
Uitvoering
Kratereind
DIN-norm
916
ISO-norm
4029
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad
25 mm
Sleutelwijdte
10 mm