Eriks

Stelschroef DIN 916 45H (staal) M16 x70mm

  • ERIKS:14270658
  • Fabrikant:8716024154972
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,10/ stukexcl. btw

€ 3,75incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 916
Draadmaat (M..)
16
Lengte
70 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
45H (staal)
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Draadsoort
Metrisch
Uitvoering
Kratereind
DIN-norm
916
ISO-norm
4029
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad
2 mm
Sleutelwijdte
8 mm