€ 1,84/ stukexcl. btw
€ 2,23incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 916 |
Draadmaat (M..) | 16 |
Lengte | 50 mm |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Kwaliteitsklasse | 45H (staal) |
Aandraaivoorziening | Binnenzeskant |
Draadsoort | Metrisch |
Uitvoering | Kratereind |
DIN-norm | 916 |
ISO-norm | 4029 |
Type schroefdraad | Metrisch |
Spoed schroefdraad | 2 mm |
Sleutelwijdte | 8 mm |