Eriks

Stelschroef DIN 916 45H (staal) M12 x40mm

  • ERIKS:14270696
  • Fabrikant:8716024152909
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,91/ stukexcl. btw

€ 1,10incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 916
Draadmaat (M..)
12
Lengte
40 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
45H (staal)
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Draadsoort
Metrisch
Uitvoering
Kratereind
DIN-norm
916
ISO-norm
4029
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad
175 mm
Sleutelwijdte
6 mm