Eriks

Stelschroef DIN 916 45H (staal) M10 x30mm

  • ERIKS:14270688
  • Fabrikant:8716024152671
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,62/ stukexcl. btw

€ 0,75incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 916
Draadmaat (M..)
10
Lengte
30 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Kwaliteitsklasse
45H (staal)
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Draadsoort
Metrisch
Uitvoering
Kratereind
DIN-norm
916
ISO-norm
4029
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad
15 mm
Sleutelwijdte
5 mm