Eriks

Stelring met binnenzeskant stelschroef met kratereind DIN705A RVS 35x56x16mm

  • ERIKS:23265723
  • Fabrikant:8715492285164
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze stelringen zijn uitgerust met binnenzeskant stelschroeven volgens ISO 4029 (DIN 916)
Stelringen met d1 ≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, ringen met grotere diameter zijn voorzien van twee stelschroeven
ISO 4029
Opslaan in lijst

€ 14,30/ stukexcl. btw

€ 17,30incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 705/916
Binnendiameter
35 mm
Uitwendige diameter
56 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Breedte
16 mm