Eriks

Stelring met binnenzeskant stelschroef met kratereind DIN705A RVS 30x45x16mm

  • ERIKS:23265722
  • Fabrikant:8715492285133
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze stelringen zijn uitgerust met binnenzeskant stelschroeven volgens ISO 4029 (DIN 916)
Stelringen met d1 ≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, ringen met grotere diameter zijn voorzien van twee stelschroeven
ISO 4029
Opslaan in lijst

€ 9,84/ stukexcl. btw

€ 11,90incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

51 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 705/916
Binnendiameter
30 mm
Uitwendige diameter
45 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Breedte
16 mm