Eriks

Stelring met binnenzeskant stelschroef met kratereind DIN705A RVS 20x32x14mm

  • ERIKS:23265718
  • Fabrikant:8715492285072
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze stelringen zijn uitgerust met binnenzeskant stelschroeven volgens ISO 4029 (DIN 916)
Stelringen met d1 ≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, ringen met grotere diameter zijn voorzien van twee stelschroeven
ISO 4029
Opslaan in lijst

€ 4,08/ stukexcl. btw

€ 4,94incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

150 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 705/916
Binnendiameter
20 mm
Uitwendige diameter
32 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Breedte
14 mm