Eriks

Stelring met binnenzeskant stelschroef met kratereind DIN705A RVS 16x28x12mm

  • ERIKS:23265716
  • Fabrikant:8715492285058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze stelringen zijn uitgerust met binnenzeskant stelschroeven volgens ISO 4029 (DIN 916)
Stelringen met d1 ≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, ringen met grotere diameter zijn voorzien van twee stelschroeven
ISO 4029
Opslaan in lijst

€ 2,92/ stukexcl. btw

€ 3,53incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

109 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 705/916
Binnendiameter
16 mm
Uitwendige diameter
28 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Breedte
12 mm