Eriks

Steker voor stopbuspakking 200

  • ERIKS:10020350
Image 1
Voor het plaatsen van stopbuspakkingen is het handig om van een pakkingsteker gebruik te maken. Voor het plaatsen van de stopbuspakking kan men door een pakkingsteker te gebruiken de pakking in zijn zitting duwen. Dankzij de geborgen punt van de pakkingsteker wordt dit proces vergemakkelijkt.
Opslaan in lijst

€ 44,70/ stukexcl. btw

€ 54,09incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Lengte
200 mm
Gebogen
1