€ 2,45/ stukexcl. btw
€ 2,96incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
170 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EPGJ |
Fabrikant ID | EPGJ8-6-FX |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Buitendiameter steel | 8 mm |
Werkdruk | van -0.99 tot 18 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 70 °C |
Medium | Perslucht |
Type leiding | PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) of PU SH A 98 metrische leiding |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal 301 (1.4310) |
B | 41.6 mm |
C1 | 18 |
C2 | 15.9 |
D1 | 8 mm |
D2 | 6 mm |
X | 14 |