Eriks

Steekverbinding POM, verloopstuk, 10 mm steker x 6 mm slang

  • ERIKS:13960510
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,88/ stukexcl. btw

€ 2,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EPGJ
Fabrikant ID
EPGJ10-6-FX
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
6 mm
Buitendiameter steel
10 mm
Werkdruk
van -0.99 tot 18 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Medium
Perslucht
Type leiding
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) of PU SH A 98 metrische leiding
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal 301 (1.4310)
B
46.6 mm
C1
20
C2
15.9
D1
10 mm
D2
6 mm
X
17