Eriks

Steekverbinding POM, T-stuk, verbindingselement, 6 mm slang

  • ERIKS:13960495
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,10/ stukexcl. btw

€ 6,17incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

70 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EPE
Fabrikant ID
EPE6-FX
Vorm
T-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
6 mm
Werkdruk
van -0.99 tot 18 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Medium
Perslucht
Type leiding
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) of PU SH A 98 metrische leiding
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal 301 (1.4310)
C
15.3 mm
D
6
d
3.3
E
19 mm
X
12