€ 11,00/ stukexcl. btw
€ 13,31incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
169 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EPE |
Fabrikant ID | EPE12-FX |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Werkdruk | van -0.99 tot 18 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 70 °C |
Medium | Perslucht |
Type leiding | PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) of PU SH A 98 metrische leiding |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal 301 (1.4310) |
C | 22.9 mm |
D | 12 |
d | 4.3 |
E | 29.3 mm |
X | 20 |