Eriks

Steekverbinding POM, T-stuk, verbindingselement, 10 mm slang

  • ERIKS:13960491
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,50/ stukexcl. btw

€ 9,07incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

150 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EPE
Fabrikant ID
EPE10-FX
Vorm
T-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
10 mm
Werkdruk
van -0.99 tot 18 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Medium
Perslucht
Type leiding
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) of PU SH A 98 metrische leiding
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal 301 (1.4310)
C
21 mm
D
10
d
4.3
E
27.9 mm
X
17