Eriks

Steekverbinding POM, recht, verbindingselement, verloopstuk, 8 mm x 6 mm slang

  • ERIKS:13960509
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,36/ stukexcl. btw

€ 5,28incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

545 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EPG
Fabrikant ID
EPG8-6-FX
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
8 mm
Buitendiameter leiding ongelijk
6 mm
Werkdruk
van -0.99 tot 18 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Medium
Perslucht
Type leiding
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) of PU SH A 98 metrische leiding
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal 301 (1.4310)
B
34.6 mm
C1
17.8
C2
15.5
D1
8 mm
D2
6 mm
X1
14
X2
12