Eriks

Steekverbinding POM, recht, verbindingselement, verloopstuk, 12 mm x 10 mm slang

  • ERIKS:13960505
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,27/ stukexcl. btw

€ 8,80incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EPG
Fabrikant ID
EPG12-10-FX
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
12 mm
Buitendiameter leiding ongelijk
10 mm
Werkdruk
van -0.99 tot 18 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Medium
Perslucht
Type leiding
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) of PU SH A 98 metrische leiding
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal 301 (1.4310)
B
44.2 mm
C1
22.6
C2
20.5
D1
12 mm
D2
10 mm
X1
20
X2
17