Eriks

Steekverbinding POM, recht, verbindingselement, verloopstuk, 10 mm x 8 mm slang

  • ERIKS:13960504
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,02/ stukexcl. btw

€ 6,07incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

85 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EPG
Fabrikant ID
EPG10-8-FX
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
10 mm
Buitendiameter leiding ongelijk
8 mm
Werkdruk
van -0.99 tot 18 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Medium
Perslucht
Type leiding
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) of PU SH A 98 metrische leiding
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal 301 (1.4310)
B
39.4 mm
C1
20.5
C2
17.8
D1
10 mm
D2
8 mm
X1
17
X2
14