Eriks

Steekverbinding, messing vernikkeld/POM, T-stuk, buitendraad R1/8" x 8 mm slang

  • ERIKS:13960440
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,60/ stukexcl. btw

€ 5,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EPB
Fabrikant ID
EPB8-01-FX
Vorm
T-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Werkdruk
van -0.99 tot 18 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Medium
Perslucht
Type leiding
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) of PU SH A 98 metrische leiding
Precoating schroefdraad
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal 301 (1.4310)
A
8
B
31.1 mm
C
18.3 mm
D
8
E
22.7 mm
H
10 in
R
1/8
X
14