Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EPB |
Fabrikant ID | EPB6-G01-FX |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/8 |
Werkdruk | van -0.99 tot 18 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 70 °C |
Medium | Perslucht |
Type leiding | PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) of PU SH A 98 metrische leiding |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal 301 (1.4310) |
A | 5.5 |
B | 24.6 mm |
C | 16 mm |
D | 6 |
E | 20 mm |
G | 1/8 |
H | 10 in |
X | 12 |