Eriks

Steekverbinding, messing vernikkeld/POM, steker, L-stuk 4 mm

  • ERIKS:13960574
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,65/ stukexcl. btw

€ 2,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EPLJ
Fabrikant ID
EPLJ4-FX
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
4 mm
Werkdruk
van -0.99 tot 18 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Medium
Perslucht
Type leiding
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) of PU SH A 98 metrische leiding
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal 301 (1.4310)
A
17.5
B
14.9 mm
D
4
L
33 mm
P
11 mm
X
10