€ 2,44/ stukexcl. btw
€ 2,95incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
930 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EPC |
Fabrikant ID | EPC4-M5-FX |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (M) |
Draadmaat | M 5 |
Werkdruk | van -0.99 tot 20 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Medium | Perslucht |
Type leiding | PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) of PU SH A 98 metrische leiding |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal 301 (1.4310) |
A | 4 |
B | 20.8 mm |
C | 14.9 mm |
D | 4 |
H | 10 in |
H2 | 2 mm |
R | M 5 |
X | 10 |