Eriks

Steekverbinding, messing vernikkeld/POM, recht, buitendraad G1/4" x 8 mm slang

  • ERIKS:13960482
Image 1
Insteekfittingen gemaakt van een materiaal "MIX", messing en Technopolymeer. Deze lijn biedt een meer concurrerend geprijsde fitting dan de volledig messing versie, zonder afbreuk te doen aan de prestaties van de fitting.
Opslaan in lijst

€ 2,98/ stukexcl. btw

€ 3,61incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

530 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EPC
Fabrikant ID
EPC8-G02-FX
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van -0.99 tot 20 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Perslucht
Type leiding
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) of PU SH A 98 metrische leiding
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal 301 (1.4310)
A
18.2
B
6.5 mm
D
8
G
1/4
H
14 in
H2
6 mm
L
23 mm
X
14