€ 4,33/ stukexcl. btw
€ 5,24incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
120 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EPL |
Fabrikant ID | EPL8-02-FX |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/4 |
Werkdruk | van -0.99 tot 18 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 70 °C |
Medium | Perslucht |
Type leiding | PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) of PU SH A 98 metrische leiding |
Precoating schroefdraad | Polytetrafluoretheen (PTFE) |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal 301 (1.4310) |
A | 11 |
B | 30.5 mm |
C | 18.3 mm |
D | 8 |
E | 22.5 mm |
H | 14 in |
R | 1/4 |
X | 14 |