Eriks

Steekverbinding, messing vernikkeld/POM, L-stuk, buitendraad R1/4" x 4 mm slang

  • ERIKS:13960549
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,81/ stukexcl. btw

€ 4,61incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

90 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EPL
Fabrikant ID
EPL4-02-FX
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van -0.99 tot 18 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Medium
Perslucht
Type leiding
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) of PU SH A 98 metrische leiding
Precoating schroefdraad
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal 301 (1.4310)
A
11
B
25.5 mm
C
14.9 mm
D
4
E
18.8 mm
H
14 in
R
1/4
X
10