Eriks

Steekverbinding, messing vernikkeld/POM, L-stuk, buitendraad R1/2" x 12 mm slang

  • ERIKS:13960540
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,05/ stukexcl. btw

€ 12,16incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EPL
Fabrikant ID
EPL12-04-FX
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/2
Werkdruk
van -0.99 tot 18 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Medium
Perslucht
Type leiding
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) of PU SH A 98 metrische leiding
Precoating schroefdraad
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal 301 (1.4310)
A
15
B
41 mm
C
22.6 mm
D
12
E
28.5 mm
H
21 in
R
1/2
X
20