Eriks

Steekverbinding, messing vernikkeld/POM, L-stuk, buitendraad G3/8" x 8 mm slang

  • ERIKS:13960568
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,05/ stukexcl. btw

€ 3,69incl. btw

53 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EPL
Fabrikant ID
EPL8-G03-FX
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Werkdruk
van -0.99 tot 18 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Medium
Perslucht
Type leiding
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) of PU SH A 98 metrische leiding
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal 301 (1.4310)
A
7.5
B
29.1 mm
C
18.3 mm
D
8
E
22.5 mm
G
3/8
H
12 in
X
14