Eriks

Steeksleutels set, 163 Serie, Set van 33

  • ERIKS:14598183
  • Fabrikant:4000896151899
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gereedschapsmodule ringsteeksleutels, 33-delig, module 3/3+

Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, overzichtelijk en direct duidelijk wel gereedschap ontbreekt.
1/3 module = 172 x 342 mm
2/3 module = 344 x 342 mm
3/3 module = 519 x 342 mm
3/3+ module = 519 x 392 mm

Opmerking: geschikt voor Hazet gereedschapskarren, bij model 179 met gebruik van een afstandsmodule. Geschikt voor Hazet verrijdbare werkbank.



Ringsteeksleutelset, 33-delig
17 ringsteeksleutels 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
8 dubbele steeksleutels 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm
8 dubbele ringsleutels 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm

Opslaan in lijst

€ 831,59/ stukexcl. btw

€ 1.006,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
163
Type
Wrench Set
Setuitvoering
Schlüsselsatz 33-teilig
Totaal aantal gereedschappen
33
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee