€ 31,70/ stukexcl. btw
€ 38,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Nominale diameter (ASME) | 3/4" in |
Drukklasse flens (ASME) | 900 lb |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | S235JR |
Met boutgaten | Nee |
Norm | ASME B16.48-2015 |
A | 67 mm |
C | 110 mm |
E | 30 mm |
F | 30 mm |
G | 30 mm |
H | 6 mm |
T | 5 mm |