€ 47,60/ stukexcl. btw
€ 57,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Nominale diameter (ASME) | 4" in |
Drukklasse flens (ASME) | 600 lb |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | S235JR |
Met boutgaten | Ja |
Diameter boutcirkel | 215.9 mm |
Aantal boutgaten | 1 |
Norm | ASME B16.48-2015 |
A | 178 mm |
C | 120 mm |
D | 26 mm |
E | 66 mm |
F | 30 mm |
G | 30 mm |
H | 13.2 mm |
T | 5 mm |