Eriks

Steekpan S235JR type 1 600 16" 10

  • ERIKS:12989377
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Metallieke stekers worden toegepast tijdens werkzaamheden of stopperiodes, om tijdelijk een deel van een leidingsysteem af te blokken. Met steekpannen kunnen delen van een leidingsysteem volledig worden afgesloten voor niet-drukhoudende toepassingen en biedt zo veiligheid tijdens de werkzaamheden.

Standaard geleverd in staal S235JR. De buitenmaat van de steker (aangegeven met ‘A’) valt binnen de boutcirkel. De steker wordt gemonteerd inclusief afdichtingen. Steekpannen worden ook wel spades, panstekers of veiligheidsstekers genoemd.

Afwijkende maten, types of materialen verkrijgbaar op aanvraag.
Opslaan in lijst

€ 199,50/ stukexcl. btw

€ 241,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Nominale diameter (ASME)
16" in
Drukklasse flens (ASME)
600 lb
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
S235JR
Met boutgaten
Ja
Diameter boutcirkel
603.2 mm
Aantal boutgaten
1
Norm
ASME B16.48-2015
A
536 mm
C
170 mm
D
42 mm
E
80 mm
F
40 mm
G
40 mm
H
16 mm
T
10 mm