€ 37,90/ stukexcl. btw
€ 45,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Nominale diameter (ASME) | 2" in |
Drukklasse flens (ASME) | 300 lb |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | S235JR |
Met boutgaten | Ja |
Diameter boutcirkel | 127 mm |
Aantal boutgaten | 1 |
Norm | ASME B16.48-2015 |
A | 108 mm |
C | 105 mm |
D | 20 mm |
E | 50 mm |
F | 30 mm |
G | 30 mm |
H | 10 mm |
T | 5 mm |