€ 32,20/ stukexcl. btw
€ 38,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Nominale diameter (ASME) | 1" in |
Drukklasse flens (ASME) | 300 lb |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | S235JR |
Met boutgaten | Nee |
Norm | ASME B16.48-2015 |
A | 70 mm |
C | 105 mm |
E | 34 mm |
F | 30 mm |
G | 30 mm |
H | 6.8 mm |
T | 5 mm |