€ 69,00/ stukexcl. btw
€ 83,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Nominale diameter (ASME) | 6" in |
Drukklasse flens (ASME) | 2500 lb |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | S235JR |
Met boutgaten | Ja |
Diameter boutcirkel | 368.3 mm |
Aantal boutgaten | 1 |
Norm | ASME B16.48-2015 |
A | 314 mm |
C | 190 mm |
D | 54 mm |
E | 80 mm |
F | 40 mm |
G | 40 mm |
H | 16 mm |
T | 5 mm |